GEWISS - GEWDX40320 CURVA ISPEZIONABILE RK - IP40 - DIAMETRO 20MM - GRIGIO RAL7035 - DX40320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Halogenfrei - nein
Packung
120 ST
Produktserien
EAN
8018678008763
Artikelnummer
GEWDX40320
Herstellernummer
DX40320
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
nein
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
24.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein



