Startseite

GEWISS - GEWDX43520 LA SVOLTA - RACCORDO TUBO-TUBO MORBIDX - IP65 - DIAMETRO 20MM - GRIGIO RAL7035 - DX43520

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 40 ST

EAN

8018678036308

Artikelnummer

GEWDX43520

Herstellernummer

DX43520

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Raccordo tubo-tubo, grigio RAL7035. IP65