GEWISS - GEWDX43525 LA SVOLTA - RACCORDO TUBO-TUBO MORBIDX - IP65 - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035 - DX43525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Ausführung - Gewinde
Halogenfrei - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8018678036315
Artikelnummer
GEWDX43525
Herstellernummer
DX43525
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Raccordo tubo-tubo, grigio RAL7035. IP65



