Startseite

GEWISS - GEWDX43532 LA SVOLTA - RACCORDO TUBO-TUBO MORBIDX - IP65 - DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL7035 - DX43532

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 20 ST

EAN

8018678036322

Artikelnummer

GEWDX43532

Herstellernummer

DX43532

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Raccordo tubo-tubo, grigio RAL7035. IP65