GEWISS - GEWDX47212 RACCORDO GUAINA-TRIX/QUADRIX - HALOGEN FREE - DIAMETRO 12MM - GRIGIO RAL7035 - DX47212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaudose - nein
Geeignet für Abzweigdose - ja
Geeignet für Verbindungsdose - nein
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Anzahl der Rohreinführungen - 1
Packung
450 ST
Produktserien
EAN
8018678038067
Artikelnummer
GEWDX47212
Herstellernummer
DX47212
Hersteller
GEW
Geeignet für Einbaudose:
nein
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Verbindungsdose:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Anzahl der Rohreinführungen:
1
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
nein
Serie RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l'offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.


