Startseite

GEWISS - GEWDX47216 RACCORDO GUAINA-TRIX/QUADRIX - HALOGEN FREE - DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL7035 - DX47216

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX47216 RACCORDO GUAINA-TRIX/QUADRIX - HALOGEN FREE - DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaudose - nein

  • Geeignet für Abzweigdose - ja

  • Geeignet für Verbindungsdose - nein

  • Für Rohrdurchmesser - 16 mm

  • Anzahl der Rohreinführungen - 1

Packung

  • 450 ST

EAN

8018678011992

Artikelnummer

GEWDX47216

Herstellernummer

DX47216

Hersteller

GEW

Geeignet für Einbaudose:

nein

Geeignet für Abzweigdose:

ja

Geeignet für Verbindungsdose:

nein

Für Rohrdurchmesser:

16 mm

Anzahl der Rohreinführungen:

1

Geeignet für Erweiterungsrahmen:

nein

Serie RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l'offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.