GEWISS - GEWDX47503 RACCORDO PRESSACAVO CAVO-TRIX/QUADRIX - PER CAVI DIAMETRO 3-6MM - HALOGEN FREE - GRIGIO RAL7035 - DX47503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaudose - nein
Geeignet für Abzweigdose - ja
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...6 mm
Geeignet für Verbindungsdose - nein
Anzahl der Rohreinführungen - 1
Packung
300 ST
Produktserien
EAN
8018678013101
Artikelnummer
GEWDX47503
Herstellernummer
DX47503
Hersteller
GEW
Geeignet für Einbaudose:
nein
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...6 mm
Geeignet für Verbindungsdose:
nein
Anzahl der Rohreinführungen:
1
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
nein


