GEWISS - GEWDX47506 RACCORDO PRESSACAVO CAVO-TRIX/QUADRIX - PER CAVI DIAMETRO 6-9MM - HALOGEN FREE - GRIGIO RAL7035 - DX47506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaudose - nein
Geeignet für Abzweigdose - ja
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...9 mm
Geeignet für Verbindungsdose - nein
Anzahl der Rohreinführungen - 1
Packung
300 ST
Produktserien
EAN
8018678013118
Artikelnummer
GEWDX47506
Herstellernummer
DX47506
Hersteller
GEW
Geeignet für Einbaudose:
nein
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...9 mm
Geeignet für Verbindungsdose:
nein
Anzahl der Rohreinführungen:
1
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
nein


