Startseite

GEWISS - GEWDX52020 MANICOTTO PER TUBO PIEGHEVOLE GF - DIAMETRO 20MM - DX52020

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX52020 MANICOTTO PER TUBO PIEGHEVOLE GF - DIAMETRO 20MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018678005793

Artikelnummer

GEWDX52020

Herstellernummer

DX52020

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Un sistema completo di accessori e complementi per l’installazione elettrica.La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie di prodotto, consentono la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.