Startseite

GEWISS - GEWDX52120 TAPPO PER TUBO PIEGHEVOLE TF - DIAMETRO 20MM - DX52120

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX52120 TAPPO PER TUBO PIEGHEVOLE TF - DIAMETRO 20MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)

  • Geschlossene Endkappe - ja

Packung

  • 400 ST

EAN

8018678004642

Artikelnummer

GEWDX52120

Herstellernummer

DX52120

Hersteller

GEW

Nenndurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Geschlossene Endkappe:

ja

Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggioesterno.