Startseite

GEWISS - GEWDX52150 TAPPO PER TUBO PIEGHEVOLE TF - DIAMETRO 50MM - DX52150

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX52150 TAPPO PER TUBO PIEGHEVOLE TF - DIAMETRO 50MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 75 ST

EAN

8018678004680

Artikelnummer

GEWDX52150

Herstellernummer

DX52150

Hersteller

GEW

Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggioesterno.