GEWISS - GEWDX54022 RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO METRICO - RDM - IP54 - DIAMETRO GUAINA 22MM - GRIGIO RAL7035 - DX54022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP) - IP54
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8018678002068
Artikelnummer
GEWDX54022
Herstellernummer
DX54022
Hersteller
GEW
Nenndurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP54
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
13.5 mm
Gesamtlänge:
48 mm
Farbe:
grau
Raccordo girevole dritto con passo metrico, per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi metrici o fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione.