GEWISS - GEWDX54108 RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO METRICO - RDM - IP54 - DIAMETRO GUAINA 8MM - NERO RAL9005 - DX54108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 8 mm
Schutzart (IP) - IP54
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
180 ST
Produktserien
EAN
8018678002259
Artikelnummer
GEWDX54108
Herstellernummer
DX54108
Hersteller
GEW
Nenndurchmesser:
8 mm
Schutzart (IP):
IP54
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindelänge:
9.5 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Farbe:
schwarz
Raccordo girevole dritto con passo metrico, per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi metrici o fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione.



