GEWISS - GEWDX54310 RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO GAS - RDG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 10MM - NERO RAL9005 - DX54310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP54
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
160 ST
Produktserien
EAN
8018678002372
Artikelnummer
GEWDX54310
Herstellernummer
DX54310
Hersteller
GEW
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP54
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
9.5 mm
Gesamtlänge:
35.2 mm
Farbe:
schwarz
Raccordo girevole dritto con passo gas, per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi GAS o fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione.



