Startseite

GEWISS - GEWDX54325 RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO GAS - RDG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 25MM - NERO RAL9005 - DX54325

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 60 ST

EAN

8018678002433

Artikelnummer

GEWDX54325

Herstellernummer

DX54325

Hersteller

GEW

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP54

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindelänge:

15.5 mm

Gesamtlänge:

54 mm

Farbe:

schwarz

Raccordo girevole dritto con passo gas, per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi GAS o fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione.