Startseite

GEWISS - GEWDX54340 RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO GAS - RDG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 40MM - NERO RAL9005 - DX54340

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 25 ST

EAN

8018678002471

Artikelnummer

GEWDX54340

Herstellernummer

DX54340

Hersteller

GEW

Nenndurchmesser:

40 mm

Schutzart (IP):

IP54

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindelänge:

20.5 mm

Gesamtlänge:

62 mm

Farbe:

schwarz

Raccordo girevole dritto con passo gas, per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi GAS o fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione.