Startseite

GEWISS - GEWDX54508 RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO PG - RDPG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 8MM - PASSO 7 - NERO RAL 9005 - DX54508

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 180 ST

EAN

8018678002631

Artikelnummer

GEWDX54508

Herstellernummer

DX54508

Hersteller

GEW

Nenndurchmesser:

8 mm

Schutzart (IP):

IP54

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG7

Gewindelänge:

9.5 mm

Gesamtlänge:

34 mm

Farbe:

schwarz

Raccordo girevole dritto con passo PG, per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi PG o fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione.