GEWISS - GEWDX54514 RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO PG - RDPG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 14MM - PASSO 13.5 - NERO RAL 9005 - DX54514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 14 mm
Schutzart (IP) - IP54
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
150 ST
Produktserien
EAN
8018678002686
Artikelnummer
GEWDX54514
Herstellernummer
DX54514
Hersteller
GEW
Nenndurchmesser:
14 mm
Schutzart (IP):
IP54
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
11.5 mm
Gesamtlänge:
42 mm
Farbe:
schwarz
Raccordo girevole dritto con passo PG, per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi PG o fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione.



