Startseite

GEWISS - GEWDX56025 RACCORDO FISSO DIRITTO CON PASSO METRICO RUNM - IP54 - DIAMETRO GUAINA 25MM - GRIGIO RAL7035 - DX56025

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX56025 RACCORDO FISSO DIRITTO CON PASSO METRICO RUNM - IP54 - DIAMETRO GUAINA 25MM - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8018678003799

Artikelnummer

GEWDX56025

Herstellernummer

DX56025

Hersteller

GEW

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.