GEWISS - GEWDX56210 RACCORDO FISSO DIRITTO CON PASSO GAS RUNG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 10MM - PASSO 1/4'' - GRIGIO RAL7035 - DX56210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
170 ST
EAN
8018678003164
Artikelnummer
GEWDX56210
Herstellernummer
DX56210
Hersteller
GEW
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.