GEWISS - GEWDX56232 RACCORDO FISSO DIRITTO CON PASSO GAS RUNG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 32MM - PASSO 1''1/4- GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8018678003232
Artikelnummer
GEWDX56232
Herstellernummer
DX56232
Hersteller
GEW
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.