GEWISS - GEWDX56425 RACCORDO FISSO DIRITTO CON PASSO PG RUNPG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 25 - PASSO 21 - GRIGIO RAL7035 - DX56425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
8018678003508
Artikelnummer
GEWDX56425
Herstellernummer
DX56425
Hersteller
GEW
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.