GEWISS - GEWDX59402 POZZETTO QUADRATO 200X200X200 - FONDO PIATTO SFONDABILE PER RIALZO - DX59402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
60 ST
EAN
8011564131026
Artikelnummer
GEWDX59402
Herstellernummer
DX59402
Hersteller
GEW
Serie PZ - Sistemi di pozzetti - La gamma di pozzetti PZ, disponibile in 5 taglie, è ideale per derivazioni e come rompitratta in impianti elettrici o per telecomunicazioni. Sono dotati di pretranciature per ingresso di cavidotti e fondi sfondabili utilianche in caso di necessità di sovrapposizione. La realizzazione in termoplastico, la pretranciatura di fori e fondi e la possibilità di sovrapposizione, rendono la serie PZ una valida alternativa ai classici pozzetti in cemento, garantendo nel contempoun'ottima resistenza e prestazioni inalterate nel tempo.