GEWISS - GEWGW10039 INTERRUTTORE UNIVERSALE A BADGE - UNIPOLARE NA 16AX - ILLUMINABILE - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8011564439306
Artikelnummer
GEWGW10039
Herstellernummer
GW10039
Hersteller
GEW
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.