GEWISS - GEWGW10042 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 3 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8011564257429
Artikelnummer
GEWGW10042
Herstellernummer
GW10042
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V


