GEWISS - GEWGW10054 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - CON CHIAVE - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Schlüssel
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564261822
Artikelnummer
GEWGW10054
Herstellernummer
GW10054
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Schlüssel
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Deviatore unipolare 250V AC - 10 AX - Con chiave - 1 modulo - bianco


