GEWISS - GEWGW10093 INVERTITORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Kreuzschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564258242
Artikelnummer
GEWGW10093
Herstellernummer
GW10093
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V


