Startseite

GEWISS - GEWGW10131 PULSANTE 1M 1P NA 16A BIANCO - GW10131

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10131 PULSANTE 1M 1P NA 16A BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564257849

Artikelnummer

GEWGW10131

Herstellernummer

GW10131

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Pulsante unipolare 250V AC - 1 contatto NO - 16A - Generico - 1 modulo - bianco