Startseite

GEWISS - GEWGW10132 PULSANTE 1M 1P NA 16A ILL.LOC.BIANCO - GW10132

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10132 PULSANTE 1M 1P NA 16A ILL.LOC.BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564605268

Artikelnummer

GEWGW10132

Herstellernummer

GW10132

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Pulsante unipolare 250V AC - 1 contatto NO - 16 AX illuminabile - Localizzazione - 1 modulo - bianco. Unità di segnalazione ad ampolla non inclusa.