GEWISS - GEWGW10145 PULSANTE BIPOLARE 250V ac - NA 10A - CON CHIAVE - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Schlüssel
Mit Beleuchtung - nein
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Einbauinstallation
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564261877
Artikelnummer
GEWGW10145
Herstellernummer
GW10145
Hersteller
GEW
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Schlüssel
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
2
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätetiefe:
30 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm


