GEWISS - GEWGW10172 PULSANTE 2M 1P NA 16A ILL.LOC.BIANCO - GW10172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Tast-/Tipptaster
Mit Beleuchtung - ja
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564258617
Artikelnummer
GEWGW10172
Herstellernummer
GW10172
Hersteller
GEW
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
16 A
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätetiefe:
30 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
44 mm


