GEWISS - GEWGW10198 COPRIFORO - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Befestigungsart - Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - matt
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564258952
Artikelnummer
GEWGW10198
Herstellernummer
GW10198
Hersteller
GEW
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.


