Startseite

GEWISS - GEWGW10223 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P11-P17 - 1 MODULO - VERDE - CHORUSMART - GW10223

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10223 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P11-P17 - 1 MODULO - VERDE - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktstift

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grün

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564264861

Artikelnummer

GEWGW10223

Herstellernummer

GW10223

Hersteller

GEW

Ausführung:

Schutzkontaktstift

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grün

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Klappdeckel:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Presa Standard italiana per linee dedicate, modello presa P11-P17, 250 V AC , 2P+T 16 A bivalente,1 modulo di colore verde - Chorus