GEWISS - GEWGW10224 PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO 250V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P30-P17 - 2 MODULI - VERDE - CHORUSMART - GW10224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grün
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564611764
Artikelnummer
GEWGW10224
Herstellernummer
GW10224
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grün
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Presa Standard italiana/tedesca per linee dedicate, modello presa P30-P17, 250 V AC , 2P+T 16 A bivalente,2 moduli di colore verde - Chorus


