GEWISS - GEWGW10312 PRESA INTERBLOCCATA - 2P+T 16A - P40 - CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 16A - 230V ac - 3 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - sonstige
Ausführung der Steckdose - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen - 1
Montageart - Unterputz
Montagerichtung - horizontal
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564262454
Artikelnummer
GEWGW10312
Herstellernummer
GW10312
Hersteller
GEW
Ausführung des Schalters:
sonstige
Ausführung der Steckdose:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
1
Montageart:
Unterputz
Montagerichtung:
horizontal
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Überspannungsschutz:
ja


