Startseite

GEWISS - GEWGW10371 PRESA TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - DIRETTA CON PASSAGGIO DI CORRENTE - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10371

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10371 PRESA TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - DIRETTA CON PASSAGGIO DI CORRENTE - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.5 dB

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

  • Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 0.8 dB

Packung

  • 48 ST

EAN

8011564258976

Artikelnummer

GEWGW10371

Herstellernummer

GW10371

Hersteller

GEW

Ausführung:

Enddose

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0.5 dB

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0.8 dB

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

1.5 dB

Fernspeisetauglich:

ja

TV-Frequenzband:

2400...2400 MHz

La presa coassiale è definita con uso condizionato, è una speciale presa passante e come tale deve essere utilizzata, con l’unica differenza che la porta utente (presa verso l’apparecchio utilizzatore) deve essere sempre chiusa con un carico da 75 ohm (TV, videoregistratore, ricevitore SAT,o terminazione da 75 ohm). Le prese di tipo passante sono dotate di protezione contro lo shock elettrico Art.9.14 CEI EN 50083-1.