Startseite

GEWISS - GEWGW10507 SIMBOLO PER APPARECCHI DI COMANDO ILLUMINABILI - CHIAVE - CHORUSMART - GW10507

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10507 SIMBOLO PER APPARECCHI DI COMANDO ILLUMINABILI - CHIAVE - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564262072

Artikelnummer

GEWGW10507

Herstellernummer

GW10507

Hersteller

GEW

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.