Startseite

GEWISS - GEWGW10519A LENTE CON SIMBOLO ILLUMINABILE - TAPPARELLA SU' - GW10519A

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10519A LENTE CON SIMBOLO ILLUMINABILE - TAPPARELLA SU'

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Beschriftungshilfe

Packung

  • 24 ST

Produktserien

EAN

8011564890978

Artikelnummer

GEWGW10519A

Herstellernummer

GW10519A

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Beschriftungshilfe

Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.