GEWISS - GEWGW10553 TASTO INTERCAMBIABILE PER PULSANTIERA - DA COMPLETARE CON 2 LENTI - 1 MODULO - BIANCO - CHORUSMART - GW10553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzabdeckung
Packung
48 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564876392
Artikelnummer
GEWGW10553
Herstellernummer
GW10553
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzabdeckung
Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.