Startseite

GEWISS - GEWGW10601 SUONERIA - 12V ac 50 Hz 8VA 80 dBA 1 METRO - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10601

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10601 SUONERIA - 12V ac 50 Hz 8VA 80 dBA 1 METRO - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564259492

Artikelnummer

GEWGW10601

Herstellernummer

GW10601

Hersteller

GEW

Nennspannung:

12 V

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

nein

suoneria per uso intermittente