GEWISS - GEWGW10622 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - VERDE - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8011564259614
Artikelnummer
GEWGW10622
Herstellernummer
GW10622
Hersteller
GEW
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.