GEWISS - GEWGW10644 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - AMBRA - 1/2 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) - IP41
Fassung - ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0.5
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564259799
Artikelnummer
GEWGW10644
Herstellernummer
GW10644
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Fassung:
ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0.5
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.6 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm


