GEWISS - GEWGW10661 LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE - 230V ac 50/60Hz 2h - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10661

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Blinklicht - nein
Montageart - Aufputz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564604926
Artikelnummer
GEWGW10661
Herstellernummer
GW10661
Hersteller
GEW
Nennspannung:
230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Aufputz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
2 W
Transparent:
ja