Startseite

GEWISS - GEWGW10900 SENSORE TEMPERATURA NTC 10K - 1 MODULO - BIANCO - CHORUSMART - GW10900

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10900 SENSORE TEMPERATURA NTC 10K - 1 MODULO - BIANCO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Klemme

  • Messbereich - -40...125 °C

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564821910

Artikelnummer

GEWGW10900

Herstellernummer

GW10900

Hersteller

GEW

Ausführung:

Klemme

Messbereich:

-40...125 °C

Werkstoff:

Kunststoff

Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.