GEWISS - GEWGW10907 MODULO INTERRUTTORE TOUCH - 230V ac 50Hz - 1 MODULO - CHORUSMART - GW10907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - sonstige
Montageart - Einbauinstallation
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564759879
Artikelnummer
GEWGW10907
Herstellernummer
GW10907
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
sonstige
Montageart:
Einbauinstallation
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
230 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
22 mm
Einbautiefe:
20 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
30 mm


