Startseite

GEWISS - GEWGW10914 PULSANTE ELETTRONICO SOFT-CLICK - DOPPIO - PER INTERFACCE CONTATTI BUS - 1P 2NA/NC PRIVO DI POTENZIALE - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10914

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10914 PULSANTE ELETTRONICO SOFT-CLICK - DOPPIO - PER INTERFACCE CONTATTI BUS - 1P 2NA/NC PRIVO DI POTENZIALE - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564705074

Artikelnummer

GEWGW10914

Herstellernummer

GW10914

Hersteller

GEW

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.