GEWISS - GEWGW12006 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 10AX CON CHIAVE - SIMBOLO 0/1 - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Schlüssel
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564265288
Artikelnummer
GEWGW12006
Herstellernummer
GW12006
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Interrutore bipolare 250 V AC,10 AX,1 modulo colore nero, tipo con chiave e simbolo O/I - Chorus .Fornito con 2 chiavi,estraibili in entrambe le posizioni


