GEWISS - GEWGW12131 PULSANTE 1M 1P NA 16A NERO - GW12131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - nein
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564615557
Artikelnummer
GEWGW12131
Herstellernummer
GW12131
Hersteller
GEW
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein


