GEWISS - GEWGW12140 PULSANTE 1M 1P NA+NA 10A INTERBLOCCO N. - GW12140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Serientaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - nein
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564269590
Artikelnummer
GEWGW12140
Herstellernummer
GW12140
Hersteller
GEW
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff


