Startseite

GEWISS - GEWGW12209 PRESA TRIPLA STANDARD ITALIANO 250V ac - 3X2P+T 16A BIVALENTE - P11-P17 - 3 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12209

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12209 PRESA TRIPLA STANDARD ITALIANO 250V ac - 3X2P+T 16A BIVALENTE - P11-P17 - 3 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktstift

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - anthrazit

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564269514

Artikelnummer

GEWGW12209

Herstellernummer

GW12209

Hersteller

GEW

Ausführung:

Schutzkontaktstift

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

anthrazit

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Klappdeckel:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Presa tripla Standard italiana modello presa P11-P17, 250 V AC , 3x2P+T 16 A bivalente, 3 moduli di colore nero - Chorus